Schneider Electric - Trafo 1600VA 230-400V/230V ABL6TS160U - ABL6TS160U
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Utføring som sikkerhetstransformator - Ja
Utført som skilletrafo - Ja
Primærspenningsområde 1 - 230...400 V
Sekundær spenningsområde 1 - 230...230 V
Reaktiv effekt - 1600 VA
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389110880342
Elnummer
6603024
Leverandørens varenummer
ABL6TS160U
Typebeskrivelse
6603024
Utføring som sikkerhetstransformator:
Ja
Utført som skilletrafo:
Ja
Primærspenningsområde 1:
230...400 V
Sekundær spenningsområde 1:
230...230 V
Reaktiv effekt:
1600 VA
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Utførelse som sparetransformator:
nei
Primærspenningsområde 2:
385...415 V
Primærspenningsområde 3:
0...0 V
Primærspenningsområde 4:
0...0 V
Primærspenningsområde 5:
0...0 V
Primærspenningsområde 6:
0...0 V
Primærspenningsområde 7:
0...0 V
Primærspenningsområde 8:
0...0 V
Primærspenningsområde 9:
0...0 V
Primærspenningsområde 10:
0...0 V
Sekundær spenningsområde 2:
0...0 V
Sekundær spenningsområde 3:
0...0 V
Sekundær spenningsområde 4:
0...0 V
Sekundær spenningsområde 5:
0...0 V
Sekundær spenningsområde 6:
0...0 V
Sekundær spenningsområde 7:
0...0 V
Sekundær spenningsområde 8:
0...0 V
Sekundær spenningsområde 9:
0...0 V
Sekundær spenningsområde 10:
0...0 V
Isolasjonsklasse ihht. IEC85:
F
Kortslutningssikker:
nei
Relativ kortslutningsspenning Uk:
2,65 %
Bredde:
174 mm
Høyde:
221 mm
Dybde:
167 mm
Ringkjerne:
nei
Egnet for montering på kretskort:
nei
For rekkemontasje:
nei
Ledermateriale:
Andre