Schneider Electric - TransferPacT Active Automatic ATS-TA25-In100A-230V-4P-med LCD kontroller og Modbus kommunikasjon - TA25D4L1002TPE

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - TransferPacT Active Automatic ATS-TA25-In100A-230V-4P-med LCD kontroller og Modbus kommunikasjon

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Antall poler - 4

  • Med 0 (av)-posisjon - Ja

  • Nominell kontinuerlig strøm Iu - 100 A

  • Retur i 0-posisjon - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606485953243

Elnummer

4315026

Leverandørens varenummer

TA25D4L1002TPE

Typebeskrivelse

4315026

Modell / utførelse:

Andre

Antall poler:

4

Med 0 (av)-posisjon:

Ja

Nominell kontinuerlig strøm Iu:

100 A

Retur i 0-posisjon:

nei

Verneklasse (IP) forside:

IP20

Egnet for gulvmontering:

nei

Egnet for frontmontering:

nei

Egnet for innbygging i fordelingstavler:

Ja

Komplett apparat i kapsling:

Ja

Kapslingsmateriale:

Plast

Utførelse av betjeningselement:

Andre

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Skrukobling

TransferPacT Active Automatic ATS-TA25-In100A-230V-4P-med LCD kontroller og Modbus kommunikasjon. Kompakt lastomkobler for applikasjoner med høyt krav til oppetid/driftskontinuitet. Komplett enhet som kobler raskt, sikkert og automatisk fra en strømkilde til en annen, for eksempel mellom nett og aggregat/generator. Sikrer driftskontinuitet for last i kritiske applikasjoner. Bruksområder kan være kommersielle bygninger, kjøling i datasenter, helseforetak; sykehus, sykehjem, transport- infrastruktur. Allt-i ett produkt bestående av kontroll/styreenhet(automatikk)+omkoblingsmekanisme(solonoid)+bryterenheter. Rask transfer, mindre enn 500mS. TransferPacT Active Automatic leveres som standard med Modbus kommunikasjon og LCD brukergrensesnitt for rask,sikker og enkel betjening samt innstilling av paremetere. Enkelt og unik skalerbarhet med funksjonsmoduler. Driftskategori AC-33B. Montasje på montasjeplate. Fysiske mål: 370mm x 341mm x 186mm. Produktet er i henhold til IEC 60947-6-1.