Schneider Electric - TransferPacT Remote RTS-TR25-In250A-400V-4P-uten kontroller - TR25D4R2504TPE

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - TransferPacT Remote RTS-TR25-In250A-400V-4P-uten kontroller

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Antall poler - 4

  • Med 0 (av)-posisjon - Ja

  • Nominell kontinuerlig strøm Iu - 250 A

  • Retur i 0-posisjon - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606485953090

Elnummer

4315041

Leverandørens varenummer

TR25D4R2504TPE

Typebeskrivelse

4315041

Modell / utførelse:

Andre

Antall poler:

4

Med 0 (av)-posisjon:

Ja

Nominell kontinuerlig strøm Iu:

250 A

Retur i 0-posisjon:

nei

Verneklasse (IP) forside:

IP20

Gulvmontering:

nei

Frontmontering:

nei

Egnet for innbygging i fordelingstavler:

Ja

Komplett apparat i kapsling:

Ja

Kapslingsmateriale:

Plast

Utførelse av betjeningselement:

Andre

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Skrukobling

TransferPacT Remote RTS-TR25-In250A-400V-4P-uten kontroller. Kompakt lastomkobler for applikasjoner med høyt krav til oppetid/driftskontinuitet. Enhet som kobler raskt, sikkert og automatisk fra en strømkilde til en annen, for eksempel mellom nett og aggregat/generator. Sikrer driftskontinuitet for last i kritiske applikasjoner. Bruksområder kan være kommersielle bygninger, kjøling i datasenter, helseforetak; sykehus, sykehjem, transport- infrastruktur. Produktet består av omkoblingsmekanisme(solonoid) og bryterenheter. Rask transfer, mindre enn 500mS. TransferPacT Remote leveres uten automatikk, og er derfor meget fleksibel i forhold til å benytte ekstern/3-parts omkoblerautomatikk, eksempelvis PLC. Enkelt og unik skalerbarhet med funksjonsmoduler. Driftskategori AC-33B. Montasje på montasjeplate. Fysiske mål: 370mm x 341mm x 186mm. Produktet er i henhold til IEC 60947-6-1.