Schneider Electric - Transparent dør IP55 PrismaSe LVS08546 - LVS08546

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Transparent dør IP55 PrismaSe LVS08546

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Hylledør

  • Utførelse som gjennomsiktig dør - Ja

  • Bredde - 650 mm

  • Høyde - 2000 mm

  • Materiale - Glass

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606481878830

Elnummer

2443169

Leverandørens varenummer

LVS08546

Typebeskrivelse

2443169

Modell / utførelse:

Hylledør

Utførelse som gjennomsiktig dør:

Ja

Bredde:

650 mm

Høyde:

2000 mm

Materiale:

Glass

Farge:

Andre

Beskyttelsesklasse IP:

IP55

Utførelse som dør for lastbrytersperre:

nei

Dybde:

30 mm

EMC-utførelse:

nei

Type overflate:

Andre

PrismaSeT Skap og tavlesystem består av to hovedsystemer: PrismaSeT G og PrismaSeT G. Systemet består av Skaprammer,Dører, (tette eller transparante) montasjeplater, frontplater, skinner og tilbehør for å sette sammen ett komplett skap/tavle. Stort utvalg av prefabrikerte tilkoblinger og løsninger.Systemet er testet etter IECEN 61439 serien, PrismaSeT er skap og tavler for Innendørs montering påvegg- og gulvskap/tavler for alle typer lavspenningsfordelingstavler ( hoved-, under- og sluttfordeling). PrismaSeT G: I maks :630A IP grad fra IP30 med eller uten dør, IP31 med dør og skråtak og IP 43 med dør, skråtak og pakning. Egen skapserie for IP55.Beskyttelse grad IK07 uten dør, IK08/IK10 med dør. IK 10 for Prisma IP 55 serien.Isolasjonsspenning: 1000V, Maks I nominell : 630 A, IK peak: 53kA, Kortslutningsstrøm 25kA rms/1sek. Frekvens 50Hz. PrismaSeT P: I maks :32000A IP grad fra IP30 med tak sidevegger, tak og med eller uten dør, IP31 med tak, sidevegger og dør og pakning. IP55 egne sidepalter og tak+ dører. Beskyttelse grad IK07 uten dør, IK08 med dør.IK1 for IP 55. Isolasjonsspenning: 1000V, Maks I nominell : 3200 A, IK peak: 187kA, Kortslutningsstrøm 85kA rms/1sek. Frekvens 50Hz. Designverktøy, Rapsody, benyttes for konstruksjon, tilbud og tegning.