Schneider Electric - Transparent deksel for XB5PRJ45 og XB5PUSB3. For kapslingsgrad IP65/67 - ZBSP2

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Transparent deksel for XB5PRJ45 og XB5PUSB3. For kapslingsgrad IP65/67

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Linsefarge - Andre

  • Linseform - Rund

  • Konstruktionstype - Flat

  • Diameter - 22 mm

  • Merket - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

3606481194237

Elnummer

4300917

Leverandørens varenummer

ZBSP2

Typebeskrivelse

ZBSP2

Linsefarge:

Andre

Linseform:

Rund

Konstruktionstype:

Flat

Diameter:

22 mm

Merket:

nei

Innfellingsdiameter:

22 mm

Tilbehør for XB5PRJ45 og XB5PUSB3.
Det transparente beskyttelsesdekselet monteres i mellom uttaket og tavlefronten og øker kapslingsklassen til IP66/67.
Ved bruk løftes lokket og kabel monteres i stikket. IP66/67 er kun gjeldene uten kabel montert og med lokket lukket.