Utgått

Schneider Electric - TRI. VINKEL SPES 800-1000A - KSA1000DMCL4A

Schneider Electric
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Fleksibel - nei

  • Antall poler - 5

  • Støtter skalering - 1000 A

  • Antall ledere (uten jord) - 4

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480003684

Elnummer

1219588

Leverandørens varenummer

KSA1000DMCL4A

Typebeskrivelse

1219588

Modell / utførelse:

Andre

Fleksibel:

nei

Antall poler:

5

Støtter skalering:

1000 A

Antall ledere (uten jord):

4

Merkespenning ved AC 50 Hz:

230...690 V

Farge:

Hvit

RAL-nummer:

9001

Beskyttelsesklasse IP:

IP55