Schneider Electric - Trippel trykknapphode i metall med hvit pil på sort og sort pil på hvit og STOP på rød i midt - ZB4BA71124
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Farge på knapp - Andre
Antall kommandoposisjoner - 3
Type linse - Rektangulær
Hulldiameter - 22,5 mm
Type knapp - Høy
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389119603539
Elnummer
4303720
Leverandørens varenummer
ZB4BA71124
Typebeskrivelse
4303720
Farge på knapp:
Andre
Antall kommandoposisjoner:
3
Type linse:
Rektangulær
Hulldiameter:
22,5 mm
Type knapp:
Høy
Kan belyses:
nei
Frontringens materiale:
Metall
Verneklasse (IP) forside:
Andre
Åpningens bredde:
0 mm
Åpningens høyde:
0 mm
Med beskyttelsesdeksel:
nei
Merket:
Ja
Vekselfunksjon holdekobling:
nei
Tastelås:
Ja
Med frontring:
Ja
Frontringsfarge:
Krom
NEMA beskyttelsesgrad front:
Andre


