Schneider Electric - TRYKKN.BOKS 0-I+LAMP XALD363M RØD LAMPE, LED SCHNEIDER - XALD363M
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall kommandoposisjoner - 2
Antall trykknapper - 2
Antall signallamper - 1
Antall vendebrytere - 0
Egnet for nødstopp - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Harmony XALD, XALK
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
3389110114515
Elnummer
4303525
Leverandørens varenummer
XALD363M
Typebeskrivelse
4303525
Antall kommandoposisjoner:
2
Antall trykknapper:
2
Antall signallamper:
1
Antall vendebrytere:
0
Egnet for nødstopp:
nei
Kapslingsmateriale:
Plast
Antall nøkkelbrytere:
0
Antall soppformede trykknapper:
0
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
230...230 V
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
230...230 V
Nominell matespenning ved DC:
24...24 V
Farge på kapslingsoverdel:
Grå
Antall NO-kontakter:
1
Antall NC-kontakter:
1
Antall vekselkontakter:
0
Beskyttelsesklasse IP:
IP66
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre