Schneider Electric - TRYKKN.BOKS 1 HULL TOM XALK01 SCHNEIDER - XALK01

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - TRYKKN.BOKS 1 HULL TOM XALK01  SCHNEIDER

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall kommandoposisjoner - 1

  • Konstruksjonstype kapsling - Kapsling, påmontering

  • Kapslingsmateriale - Plast

  • Farge på kapslingsoverdel - Gul

  • Beskyttelsesklasse IP - IP66

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

Produktserie

EAN/GTIN

3389110115826

Elnummer

4303531

Leverandørens varenummer

XALK01

Typebeskrivelse

4303531

Antall kommandoposisjoner:

1

Konstruksjonstype kapsling:

Kapsling, påmontering

Kapslingsmateriale:

Plast

Farge på kapslingsoverdel:

Gul

Beskyttelsesklasse IP:

IP66

Bredde:

68 mm

Høyde:

68 mm

Materialkvalitet i husmateriale:

ABS

Åpningenes diameter:

22,5 mm

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Dybde:

53 mm

Tomme bokser for nødstopp.Det må brukes bunnmonterte kontaktelementer / LED, ogXB5 knapper eller lamper.