Schneider Electric - Trykknapp komplett med fjærretur og plan trykkflate i grønn farge med hvit "I" 1xNO - XB4BA3311

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Trykknapp komplett med fjærretur og plan trykkflate i grønn farge med hvit "I" 1xNO

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall kommandoposisjoner - 1

  • Type knapp - Flat

  • Farge på knapp - Grønn

  • Type linse - Rund

  • Hulldiameter - 22,5 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

3389110895773

Elnummer

4303266

Leverandørens varenummer

XB4BA3311

Typebeskrivelse

4303266

Antall kommandoposisjoner:

1

Type knapp:

Flat

Farge på knapp:

Grønn

Type linse:

Rund

Hulldiameter:

22,5 mm

Vekselfunksjon holdekobling:

nei

Antall NO-kontakter:

1

Antall NC-kontakter:

0

Frontringens materiale:

Metall

Åpningens bredde:

0 mm

Åpningens høyde:

0 mm

Kan belyses:

nei

Tastelås:

Ja

Driftspenning lampe:

0 V

Antall vekselkontakter:

0

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Med frontring:

Ja

Frontringsfarge:

Krom

Beskyttelsesklasse IP:

IP66

Beskyttelsesgrad (NEMA):

4X

Trykknapper Ø 22mm i metall. Hele serien har beskyttelsesgrad IP66 som standard og er iht. IEC 947. Serien er også UL/CSA godkjent og har seks marinesertifikater (DNV inkl.). Ved bruk av silikonhette vil disse knappene tilfredstille IP69K. Enkel og