Schneider Electric - Trykknapp komplett med fjærretur og trykflate i rød farge med gjennomsiktig silikonkappe 1xNC - XB5AP42

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Trykknapp komplett med fjærretur og trykflate i rød farge med gjennomsiktig silikonkappe 1xNC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall kommandoposisjoner - 1

  • Type knapp - Høy

  • Farge på knapp - Rød

  • Type linse - Rund

  • Hulldiameter - 22,5 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3389110903690

Elnummer

4303605

Leverandørens varenummer

XB5AP42

Typebeskrivelse

XB5AP42

Antall kommandoposisjoner:

1

Type knapp:

Høy

Farge på knapp:

Rød

Type linse:

Rund

Hulldiameter:

22,5 mm

Vekselfunksjon holdekobling:

nei

Antall NO-kontakter:

0

Antall NC-kontakter:

1

Frontringens materiale:

Plast

Åpningens bredde:

0 mm

Åpningens høyde:

0 mm

Kan belyses:

nei

Tastelås:

Ja

Driftspenning lampe:

0 V

Antall vekselkontakter:

0

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Med frontring:

Ja

Frontringsfarge:

Svart

Beskyttelsesklasse IP:

IP66

Beskyttelsesgrad (NEMA):

4X

PUSHBUTTON