Schneider Electric - Trykknappboks 1 hull corrosive - XALG01
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall kommandoposisjoner - 1
Konstruksjonstype kapsling - Kapsling, påmontering
Kapslingsmateriale - Plast
Farge på kapslingsoverdel - Svart
Beskyttelsesklasse IP - IP66
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Harmony XALG
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
3389119019323
Elnummer
4303431
Leverandørens varenummer
XALG01
Typebeskrivelse
4303431
Antall kommandoposisjoner:
1
Konstruksjonstype kapsling:
Kapsling, påmontering
Kapslingsmateriale:
Plast
Farge på kapslingsoverdel:
Svart
Beskyttelsesklasse IP:
IP66
Bredde:
72 mm
Høyde:
90 mm
Materialkvalitet i husmateriale:
ABS
Åpningenes diameter:
22,5 mm
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Dybde:
65 mm


