Schneider Electric - Trykknapphette for flush trykknapper uten kalott i blå med hvit "R" - ZBAF639
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Linsefarge - Blå
Linseform - Rund
Konstruktionstype - Flat
Diameter - 22 mm
Bredde - 0 mm
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606481362094
Elnummer
4321123
Leverandørens varenummer
ZBAF639
Typebeskrivelse
4321123
Linsefarge:
Blå
Linseform:
Rund
Konstruktionstype:
Flat
Diameter:
22 mm
Bredde:
0 mm
Merket:
Ja
Innfellingsdiameter:
0 mm
Høyde:
0 mm
Tilbehør til Harmony trykknapper for flushmontering.
ZBAF639 er en løs trykkflate til flush trykknapper uten påmontert trykkflate.
Trykkflaten er blå med hvit "R" tekst på fronten og monteres enkelt uten bruk av verktøy.
OBS: Det er IKKE mulig å bruke denne trykkflate til trykknapphoder som ikke er for flushmontering.
ZBAF639 er en løs trykkflate til flush trykknapper uten påmontert trykkflate.
Trykkflaten er blå med hvit "R" tekst på fronten og monteres enkelt uten bruk av verktøy.
OBS: Det er IKKE mulig å bruke denne trykkflate til trykknapphoder som ikke er for flushmontering.


