Schneider Electric - Trykknapphette for flush trykknapper uten kalott i grønn med hvit "ON" - ZBAF341
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Linsefarge - Grønn
Linseform - Rund
Konstruktionstype - Flat
Diameter - 22 mm
Bredde - 0 mm
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606481361905
Elnummer
4321104
Leverandørens varenummer
ZBAF341
Typebeskrivelse
4321104
Linsefarge:
Grønn
Linseform:
Rund
Konstruktionstype:
Flat
Diameter:
22 mm
Bredde:
0 mm
Merket:
Ja
Innfellingsdiameter:
0 mm
Høyde:
0 mm
Tilbehør til Harmony trykknapper for flushmontering.
ZBAF341 er en løs trykkflate til flush trykknapper uten påmontert trykkflate.
Trykkflaten er grønn med hvit "ON" tekst på fronten og monteres enkelt uten bruk av verktøy.
OBS: Det er IKKE mulig å bruke denne trykkflate til trykknapphoder som ikke er for flushmontering.
ZBAF341 er en løs trykkflate til flush trykknapper uten påmontert trykkflate.
Trykkflaten er grønn med hvit "ON" tekst på fronten og monteres enkelt uten bruk av verktøy.
OBS: Det er IKKE mulig å bruke denne trykkflate til trykknapphoder som ikke er for flushmontering.


