Schneider Electric - Trykknapphette for flush trykknapper uten kalott i hvit med sort "ON" - ZBAF141
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Linsefarge - Hvit
Linseform - Rund
Konstruktionstype - Flat
Diameter - 22 mm
Bredde - 0 mm
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606481361912
Elnummer
4321105
Leverandørens varenummer
ZBAF141
Typebeskrivelse
4321105
Linsefarge:
Hvit
Linseform:
Rund
Konstruktionstype:
Flat
Diameter:
22 mm
Bredde:
0 mm
Merket:
Ja
Innfellingsdiameter:
0 mm
Høyde:
0 mm
Tilbehør til Harmony trykknapper for flushmontering.
ZBAF137 er en løs trykkflate til flush trykknapper uten påmontert trykkflate.
Trykkflaten er hvit med sort "ON" tekst på fronten og monteres enkelt uten bruk av verktøy.
OBS: Det er IKKE mulig å bruke denne trykkflate til trykknapphoder som ikke er for flushmontering.
ZBAF137 er en løs trykkflate til flush trykknapper uten påmontert trykkflate.
Trykkflaten er hvit med sort "ON" tekst på fronten og monteres enkelt uten bruk av verktøy.
OBS: Det er IKKE mulig å bruke denne trykkflate til trykknapphoder som ikke er for flushmontering.


