Schneider Electric - Trykknapphette for flush trykknapper uten kalott i rød med hvit "STOP" - ZBAF434
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Linsefarge - Rød
Linseform - Rund
Konstruktionstype - Flat
Diameter - 22 mm
Bredde - 0 mm
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606481362049
Elnummer
4321118
Leverandørens varenummer
ZBAF434
Typebeskrivelse
4321118
Linsefarge:
Rød
Linseform:
Rund
Konstruktionstype:
Flat
Diameter:
22 mm
Bredde:
0 mm
Merket:
Ja
Innfellingsdiameter:
0 mm
Høyde:
0 mm
Tilbehør til Harmony trykknapper for flushmontering.
ZBAF434 er en løs trykkflate til flush trykknapper uten påmontert trykkflate.
Trykkflaten er rød med hvit "STOP" tekst på fronten og monteres enkelt uten bruk av verktøy.
OBS: Det er IKKE mulig å bruke denne trykkflate til trykknapphoder som ikke er for flushmontering.
ZBAF434 er en løs trykkflate til flush trykknapper uten påmontert trykkflate.
Trykkflaten er rød med hvit "STOP" tekst på fronten og monteres enkelt uten bruk av verktøy.
OBS: Det er IKKE mulig å bruke denne trykkflate til trykknapphoder som ikke er for flushmontering.


