Schneider Electric - Trykknapphode flush i plast med fjærretur uten kalott for løse ZBAFxxx kalotter - ZB5FA0

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Trykknapphode flush i plast med fjærretur uten kalott for løse ZBAFxxx kalotter

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Farge på knapp - Andre

  • Antall kommandoposisjoner - 1

  • Type linse - Rund

  • Hulldiameter - 31 mm

  • Type knapp - Flat

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

3606481339027

Elnummer

4307231

Leverandørens varenummer

ZB5FA0

Typebeskrivelse

4307231

Farge på knapp:

Andre

Antall kommandoposisjoner:

1

Type linse:

Rund

Hulldiameter:

31 mm

Type knapp:

Flat

Kan belyses:

nei

Frontringens materiale:

Plast

Verneklasse (IP) forside:

IP66

Åpningens bredde:

37 mm

Åpningens høyde:

37 mm

Med beskyttelsesdeksel:

nei

Merket:

nei

Vekselfunksjon holdekobling:

nei

Tastelås:

Ja

Med frontring:

nei

Frontringsfarge:

Grå

NEMA beskyttelsesgrad front:

Andre

Harmony XB5/ZB5 trykknapper for flushmontering forbedrer både design og funksjonalitet på fronten av en maskin eller tavlefront.
Det forsenkede designet handler ikke bare om estetikk, men har også funksjonelle fordeler som gir enklere rengjøring og bedre beskyttelse.
Trykknappene monteres enkelt i et 30 mm hull og og hodene holder seg på plass ved hjelp av pakningen på baksiden når de først er satt inn i hullet.
Mutteren på baksiden fastgjøres enkelt med montasjeverktøyet (ZB5AZ905) hvoretter kroppen (ZB5AZ009) klikkes på hodet.
Bak på kroppen monteres kontaktelementene, og eventuelt lysmoduler, og det kan totalt monteres opptil 9 moduler bak på en trykknapp (avhengig av modell).

Harmony XB5 serien i plast er meget robust og kan brukes i en lang rekke industrier, inkludert næringsmiddelindustrien hvor den er motstandsdyktig overfor rengjøringsmidler.
Kapslingsklassene er IP66, IP67, IP69 (ISO) og IP69K (DIN) og utover det kan trykknappene brukes i temperaturområder fra -40 til +70 grader celsius.

ZB5FA0 er et trykknapphode for flushmontasje med fjærretur og for løse, fargede trykkflater som enkelt settes på uten bruk av verktøy.
De løse ZBAFx trykkflatene fås i 6 forskjellige farger, eller de kan kjøpes som et sett med alle fargene inkludert (ZBAF9).

Til ZB5FA0 brukes en løs kropp (ZB5AZ009) og separate kontaktelementer (ZBE101 eller ZBE102) avhengig av om det ønskes en slutte- eller brytefunksjon.
Det er også mulig å bruke de komplette kroppene med kontaktelementer fastmontert (ZB5AZ1xx) såfremt dette ønskes.

OBS: Det er IKKE mulig å montere flush trykknappene i en XAL trykknappboks.