Schneider Electric - Trykknapphode i metall med sort silikonhette, fjærretur og opphøyd trykflate i sort farge - ZB4BP2S

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Trykknapphode i metall med sort silikonhette, fjærretur og opphøyd trykflate i sort farge

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Farge på knapp - Svart / hvit / rød

  • Antall kommandoposisjoner - 1

  • Type linse - Rund

  • Hulldiameter - 22,5 mm

  • Type knapp - Flat

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

3389110999297

Elnummer

4305360

Leverandørens varenummer

ZB4BP2S

Typebeskrivelse

4305360

Farge på knapp:

Svart / hvit / rød

Antall kommandoposisjoner:

1

Type linse:

Rund

Hulldiameter:

22,5 mm

Type knapp:

Flat

Kan belyses:

nei

Frontringens materiale:

Metall

Verneklasse (IP) forside:

IP66

Åpningens bredde:

0 mm

Åpningens høyde:

0 mm

Med beskyttelsesdeksel:

nei

Merket:

nei

Vekselfunksjon holdekobling:

nei

Tastelås:

Ja

Med frontring:

Ja

Frontringsfarge:

Krom

NEMA beskyttelsesgrad front:

Andre

Løse trykknapphoder i metall, ZB4. IP66.