Schneider Electric - Trykknapphode i plast med fjærretur og plan trykflate i sort farge - ZB5AA2
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Farge på knapp - Svart
Antall kommandoposisjoner - 1
Type linse - Rund
Type knapp - Flat
Verneklasse (IP) forside - IP66
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
Harmony XB5
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
3389110904437
Elnummer
4304065
Leverandørens varenummer
ZB5AA2
Typebeskrivelse
4304065
Farge på knapp:
Svart
Antall kommandoposisjoner:
1
Type linse:
Rund
Type knapp:
Flat
Verneklasse (IP) forside:
IP66
Hulldiameter:
22,5 mm
Åpningens bredde:
0 mm
Åpningens høyde:
0 mm
Kan belyses:
nei
Med beskyttelsesdeksel:
nei
Merket:
nei
Vekselfunksjon holdekobling:
nei
Tastelås:
Ja
Med frontring:
Ja
Frontringens materiale:
Plast
Frontringsfarge:
Svart
NEMA beskyttelsesgrad front:
13