Schneider Electric - Trykknappkalott for flush trykknapper uten kalott i sort farge - ZBAF2
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Linsefarge - Svart
Linseform - Rund
Konstruktionstype - Flat
Diameter - 30,5 mm
Merket - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Harmony XB5
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
3606481340689
Elnummer
4306991
Leverandørens varenummer
ZBAF2
Typebeskrivelse
ZBAF2
Linsefarge:
Svart
Linseform:
Rund
Konstruktionstype:
Flat
Diameter:
30,5 mm
Merket:
nei
Innfellingsdiameter:
30,5 mm
Høyde:
22 mm
Tilbehør til ZB5FA0 trykknappen uten trykkflate som enkelt monteres uten bruk av verktøy.
ZBAF2 er en løs trykkflate i sort farge.
OBS: Det er IKKE mulig å bruke denne trykkflate til ZB5AA0 trykknapphode.
ZBAF2 er en løs trykkflate i sort farge.
OBS: Det er IKKE mulig å bruke denne trykkflate til ZB5AA0 trykknapphode.


