Schneider Electric - Trykknappkalott for flush tryknapper uten kalott i gul farge - ZBAF5
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Linsefarge - Gul
Linseform - Rund
Konstruktionstype - Flat
Diameter - 22 mm
Merket - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Harmony XB5
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
3606481340719
Elnummer
4306994
Leverandørens varenummer
ZBAF5
Typebeskrivelse
ZBAF5
Linsefarge:
Gul
Linseform:
Rund
Konstruktionstype:
Flat
Diameter:
22 mm
Merket:
nei
Innfellingsdiameter:
22 mm
Høyde:
22 mm
Tilbehør til ZB5FA0 trykknappen uten trykkflate som enkelt monteres uten bruk av verktøy.
ZBAF5 er en løs trykkflate i gul farge.
OBS: Det er IKKE mulig å bruke denne trykkflate til ZB5AA0 trykknapphode.
ZBAF5 er en løs trykkflate i gul farge.
OBS: Det er IKKE mulig å bruke denne trykkflate til ZB5AA0 trykknapphode.