Schneider Electric - Trykknappkalott for flush tryknapper uten kalott i rød farge - ZBAF4

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Trykknappkalott for flush tryknapper uten kalott i rød farge

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Linsefarge - Rød

  • Linseform - Rund

  • Konstruktionstype - Flat

  • Diameter - 22 mm

  • Merket - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

3606481340702

Elnummer

4306993

Leverandørens varenummer

ZBAF4

Typebeskrivelse

ZBAF4

Linsefarge:

Rød

Linseform:

Rund

Konstruktionstype:

Flat

Diameter:

22 mm

Merket:

nei

Innfellingsdiameter:

22 mm

Høyde:

22 mm

Tilbehør til ZB5FA0 trykknappen uten trykkflate som enkelt monteres uten bruk av verktøy.

ZBAF4 er en løs trykkflate i rød farge.

OBS: Det er IKKE mulig å bruke denne trykkflate til ZB5AA0 trykknapphode.