Schneider Electric - Trykknappkalotter for flush tryknapp uten kalott i set med 6 farger - ZBAF9
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Linsefarge - Grønn
Linseform - Rund
Konstruktionstype - Flat
Diameter - 22 mm
Bredde - 0 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Harmony XB5
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
3606481340603
Elnummer
4306996
Leverandørens varenummer
ZBAF9
Typebeskrivelse
4306996
Linsefarge:
Grønn
Linseform:
Rund
Konstruktionstype:
Flat
Diameter:
22 mm
Bredde:
0 mm
Merket:
nei
Innfellingsdiameter:
22 mm
Høyde:
0 mm
Tilbehør til ZB5FA0 trykknappen uten trykkflate som enkelt monteres uten bruk av verktøy.
ZBAF9 er et sett med løse trykkflater i 6 forskjellige farger (Hvit, Sort, Grønn, Rød, Gul og Blå).
OBS: Det er IKKE mulig å bruke denne trykkflate til ZB5AA0 trykknapphode.
ZBAF9 er et sett med løse trykkflater i 6 forskjellige farger (Hvit, Sort, Grønn, Rød, Gul og Blå).
OBS: Det er IKKE mulig å bruke denne trykkflate til ZB5AA0 trykknapphode.


