Schneider Electric - Trykktrans, 0-0,25bar G1/4A 4- - XMLP250MC21F
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Innkoblingstrykk - 0...0,25 bar
Gjengemål - Andre
Med manuell av/på-bryter - nei
Elektronisk utførelse - Ja
Beskyttelsesklasse IP - IP65/IP67
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
OsiSense XM
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
3389119625074
Elnummer
4307122
Leverandørens varenummer
XMLP250MC21F
Typebeskrivelse
4307122
Innkoblingstrykk:
0...0,25 bar
Gjengemål:
Andre
Med manuell av/på-bryter:
nei
Elektronisk utførelse:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP65/IP67
Egnet som vakt:
Ja
Egnet som topunktsregulator:
nei
Egnet som begrenser:
nei
Maks. Arbeidstrykk:
250 hPa
Startinnstilling:
0...250 hPa
Utkoblingstrykk:
0...0,25 bar
Sluttinnstilling:
0...250 hPa
Trykk- koblingsdifferanse:
0 bar
Maks prøvetrykk:
3 bar
Bruddtrykk:
5 bar
Middels temperatur:
-15...125 °C
Nominell driftsspenning Ue ved AC 50 Hz:
0...0 V
Nominell driftsspenning Ue ved AC 60 Hz:
0...0 V
Nominell driftsspenning Ue ved DC:
12...24 V
Startverdi Måleområde trykk:
0 Pa
Sluttverdi måleområde trykk:
25000 Pa
Nominell effekt ved AC-3, 400V:
0 kW
Bryteevne AC-3 (240 V):
0 kA
Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V:
0 A
Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V:
0 A
Antall hjelpekontakter normalt åpne:
0
Antall hjelpekontakter normalt lukket:
0
Antall hjelpekontakter som veksler:
0
Type strømtilkobling:
Andre
Antall hovedkontakter normalt lukket:
0
Antall hovedkontakter normalt åpne:
0
Justerbart strømområde:
0...0 A
Med håndbetjening:
nei
Med display:
nei
Eksplosjonssikker:
nei
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Høyde:
0 mm
Bredde:
0 mm
Diameter:
26 mm
Dybde:
55 mm


