Schneider Electric - Trykktrans, 0-50psi 1/4-18 - XMLP050RC23F
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Innkoblingstrykk - 0...3,4 bar
Gjengemål - Andre
Med manuell av/på-bryter - nei
Elektronisk utførelse - Ja
Beskyttelsesklasse IP - IP65/IP67
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
OsiSense XM
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
3389119626071
Elnummer
4307114
Leverandørens varenummer
XMLP050RC23F
Typebeskrivelse
4307114
Innkoblingstrykk:
0...3,4 bar
Gjengemål:
Andre
Med manuell av/på-bryter:
nei
Elektronisk utførelse:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP65/IP67
Egnet som vakt:
Ja
Egnet som topunktsregulator:
nei
Egnet som begrenser:
nei
Maks. Arbeidstrykk:
3447 hPa
Startinnstilling:
0...3447 hPa
Utkoblingstrykk:
0...3,4 bar
Sluttinnstilling:
0...3447 hPa
Trykk- koblingsdifferanse:
0 bar
Maks prøvetrykk:
12 bar
Bruddtrykk:
16 bar
Middels temperatur:
-15...125 °C
Nominell driftsspenning Ue ved DC:
12...24 V
Startverdi Måleområde trykk:
0 Pa
Sluttverdi måleområde trykk:
344700 Pa
Nominell effekt ved AC-3, 400V:
0 kW
Bryteevne AC-3 (240 V):
0 kA
Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V:
0 A
Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V:
0 A
Antall hjelpekontakter normalt åpne:
0
Antall hjelpekontakter normalt lukket:
0
Antall hjelpekontakter som veksler:
0
Type strømtilkobling:
Andre
Antall hovedkontakter normalt lukket:
0
Antall hovedkontakter normalt åpne:
0
Med håndbetjening:
nei
Med display:
nei
Eksplosjonssikker:
nei
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Høyde:
0 mm
Bredde:
0 mm
Diameter:
26 mm
Dybde:
53 mm


