Utgått

Schneider Electric - Trykktrans, -14,5,,15psi 1/4 - XMLPM15RD23F

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Trykktrans, -14,5,,15psi 1/4

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Innkoblingstrykk - -1...1 bar

  • Gjengemål - Andre

  • Med manuell av/på-bryter - nei

  • Elektronisk utførelse - Ja

  • Beskyttelsesklasse IP - IP65/IP67

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

3389119626217

Elnummer

4307204

Leverandørens varenummer

XMLPM15RD23F

Typebeskrivelse

4307204

Innkoblingstrykk:

-1...1 bar

Gjengemål:

Andre

Med manuell av/på-bryter:

nei

Elektronisk utførelse:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP65/IP67

Egnet som vakt:

Ja

Egnet som topunktsregulator:

nei

Egnet som begrenser:

nei

Maks. Arbeidstrykk:

1034 hPa

Startinnstilling:

-1000...1034 hPa

Utkoblingstrykk:

-1...1 bar

Sluttinnstilling:

-1000...1034 hPa

Trykk- koblingsdifferanse:

0 bar

Maks prøvetrykk:

3 bar

Bruddtrykk:

5 bar

Middels temperatur:

-15...125 °C

Nominell driftsspenning Ue ved DC:

12...24 V

Startverdi Måleområde trykk:

-100000 Pa

Sluttverdi måleområde trykk:

103400 Pa

Nominell effekt ved AC-3, 400V:

0 kW

Bryteevne AC-3 (240 V):

0 kA

Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V:

0 A

Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V:

0 A

Antall hjelpekontakter normalt åpne:

0

Antall hjelpekontakter normalt lukket:

0

Antall hjelpekontakter som veksler:

0

Type strømtilkobling:

Andre

Antall hovedkontakter normalt lukket:

0

Antall hovedkontakter normalt åpne:

0

Med håndbetjening:

nei

Med display:

nei

Eksplosjonssikker:

nei

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Diameter:

26 mm

Dybde:

30,2 mm

Trykktransmitter -14,5 til 15 psi med 1/4"-18 NPT han fluidforbindelse med FPM pakning og M12 elektrisk tilkobling. Output: 4-20mA. Max 44 psi, destruktionsTrykk 73 psi