Schneider Electric - TS35/15 DIN montert skinne 2m hullet NSYSDR200D - NSYSDR200D
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - DIN-skinne, 35/15 mm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Stanseform - Avlangt hull
Lengde - 2000 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480184345
Elnummer
2495584
Leverandørens varenummer
NSYSDR200D
Typebeskrivelse
NSYSDR200D
Modell / utførelse:
DIN-skinne, 35/15 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Stanseform:
Avlangt hull
Lengde:
2000 mm
Høyde:
15 mm
Borehull, senteravstand:
0 mm
Materialtykkelse:
1,5 mm
Tilbehør til alle skap og kapslinger og bokser, slikt som Montasjeplater, kabelfestejern, kraftforsyning, Lys, dørstoppere, Jordingssystemer, forankringssystemer og utbedringslakk.


