Schneider Electric - TS35/7,5 DIN montert skinne 2m hullet NSYSDR200BD - NSYSDR200BD

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - TS35/7,5 DIN montert skinne 2m hullet NSYSDR200BD

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - DIN-skinne, 35/7,5 mm

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Galvanisk/elektrolyttisk forsinket

  • Stanseform - Avlangt hull

  • Lengde - 2000 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

3606480184338

Elnummer

2495583

Leverandørens varenummer

NSYSDR200BD

Typebeskrivelse

NSYSDR200BD

Modell / utførelse:

DIN-skinne, 35/7,5 mm

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Galvanisk/elektrolyttisk forsinket

Stanseform:

Avlangt hull

Lengde:

2000 mm

Høyde:

7,2 mm

Borehull, senteravstand:

0 mm

Materialtykkelse:

1 mm

Tilbehør til alle skap og kapslinger og bokser, slikt som Montasjeplater, kabelfestejern, kraftforsyning, Lys, dørstoppere, Jordingssystemer, forankringssystemer og utbedringslakk.