Schneider Electric - TSXCAP030 Kabel m/2 x sub-d, for ana inn - TSXCAP030
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Funksjon - Annet SPS-utstyr
Lengde - 3 m
Utførelse elektrisk tilkobling anleggsside - Andre
Utførelse elektrisk tilkobling kapslingsside - Andre
Antall poler - 25
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Modicon Premium
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
3389110707144
Elnummer
4500762
Leverandørens varenummer
TSXCAP030
Typebeskrivelse
4500762
Funksjon:
Annet SPS-utstyr
Lengde:
3 m
Utførelse elektrisk tilkobling anleggsside:
Andre
Utførelse elektrisk tilkobling kapslingsside:
Andre
Antall poler:
25
Egnet for inngangskort PLS:
Ja
Egnet for utgangskort PLS:
Ja
Egnet for digitale signaler:
nei
Egnet for analoge signaler:
Ja