Schneider Electric - TSXCDP103 Kabel 2xHE10, 1m, 0.32 - TSXCDP103

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - TSXCDP103 Kabel 2xHE10, 1m, 0.32

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Funksjon - PLS-utvidelse

  • Lengde - 1 m

  • Utførelse elektrisk tilkobling anleggsside - Plugglist

  • Utførelse elektrisk tilkobling kapslingsside - Plugglist

  • Antall poler - 16

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

3389110647761

Elnummer

4500442

Leverandørens varenummer

TSXCDP103

Typebeskrivelse

TSXCDP103

Funksjon:

PLS-utvidelse

Lengde:

1 m

Utførelse elektrisk tilkobling anleggsside:

Plugglist

Utførelse elektrisk tilkobling kapslingsside:

Plugglist

Antall poler:

16

Egnet for inngangskort PLS:

Ja

Egnet for utgangskort PLS:

Ja

Egnet for digitale signaler:

Ja

Egnet for analoge signaler:

nei

Kabel 2xHE10 plugger, 1m, 0.32mm2