Schneider Electric - TSXCRJMD25 Kabel TSXCUSB485 - TER port - TSXCRJMD25
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Funksjon - Annet SPS-utstyr
Lengde - 2,5 m
Utførelse elektrisk tilkobling anleggsside - Andre
Utførelse elektrisk tilkobling kapslingsside - Andre
Antall poler - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3595863884722
Elnummer
4505608
Leverandørens varenummer
TSXCRJMD25
Typebeskrivelse
Felles for flere PLSer
Funksjon:
Annet SPS-utstyr
Lengde:
2,5 m
Utførelse elektrisk tilkobling anleggsside:
Andre
Utførelse elektrisk tilkobling kapslingsside:
Andre
Antall poler:
0
Egnet for inngangskort PLS:
Ja
Egnet for utgangskort PLS:
Ja
Egnet for digitale signaler:
Ja
Egnet for analoge signaler:
nei


