Schneider Electric - TSXCSA100 Kabel for Unitelway/Modbus, 10 - TSXCSA100
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominelt ledertverrsnitt - 0 mm²
Lederklasse - Kl.2 = flertrådet
Antall ledere - 4
Vridning - Båndering og lag
Materiale i ytre kappe - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389110826753
Elnummer
4500730
Leverandørens varenummer
TSXCSA100
Typebeskrivelse
4500730
Nominelt ledertverrsnitt:
0 mm²
Lederklasse:
Kl.2 = flertrådet
Antall ledere:
4
Vridning:
Båndering og lag
Materiale i ytre kappe:
Andre
Leder overflate:
Blank
Lederdiameter:
6,65 mm
Antall snodde elementer:
2
Konfigurasjon snodde ledere:
Par
Lederisolasjon:
Andre
Ledermerkning:
Farge
Skjerm over snodde ledere:
Uten
Kabelskjerming:
Uten
Langsgående vanntetthet:
nei
Tverrgående vanntetthet:
nei
Forlegging i jord:
nei
Beskyttende kappe:
Uten
Spesifikasjon kappemateriale:
Andre
Farge på ytre kappe:
Andre
Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:
nei
Halogenfri (i henhold til IEC 60754-2):
nei
Oljebestandig iflg. EN 60811-404:
nei
Ytterdiameter omtrentlig:
0 mm
Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med tvunget føring:
0 mm
Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med fri føring:
0 mm
Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:
0 mm
Godkjent utendørs driftstemperatur, fleksibel montasje:
0...0 °C
Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:
0...0 °C
NVP verdi:
0 %
UV-bestandig:
nei


