Schneider Electric - TWDFCW30K Twido kabel 16I/O, løse led. 3 - TWDFCW30K

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - TWDFCW30K Twido kabel 16I/O, løse led. 3

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Funksjon - Annet SPS-utstyr

  • Lengde - 3 m

  • Utførelse elektrisk tilkobling anleggsside - Andre

  • Utførelse elektrisk tilkobling kapslingsside - Andre

  • Antall poler - 0

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3595862043410

Elnummer

4501524

Leverandørens varenummer

TWDFCW30K

Typebeskrivelse

TWDFCW30K

Funksjon:

Annet SPS-utstyr

Lengde:

3 m

Utførelse elektrisk tilkobling anleggsside:

Andre

Utførelse elektrisk tilkobling kapslingsside:

Andre

Antall poler:

0

Egnet for inngangskort PLS:

Ja

Egnet for utgangskort PLS:

Ja

Egnet for digitale signaler:

Ja

Egnet for analoge signaler:

nei

Twido kabel 16I/O, løse ledere, 3m