Schneider Electric - U56 Boks m/Montasjeplateate uten klemme - IMT34096

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - U56 Boks m/Montasjeplateate uten klemme

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Utstyrt med - Monteringsplate

  • Form - Kvadratisk

  • Monteringsmetode - Vegg-/takmontering

  • For rør med diameter - Andre

  • Antall innføringer - 10

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606481158130

Elnummer

1280377

Leverandørens varenummer

IMT34096

Typebeskrivelse

IMT34096

Utstyrt med:

Monteringsplate

Form:

Kvadratisk

Monteringsmetode:

Vegg-/takmontering

For rør med diameter:

Andre

Antall innføringer:

10

Beskyttelsesklasse IP:

IP55

Montering I jord:

nei

Montering under vann:

nei

Innløp bakfra:

nei

Lengde:

180 mm

Bredde:

120 mm

Dybde:

39 mm

Diameter:

14 mm

Sammenkoblbar:

Ja

Antall underbukser lange:

Membrannippel med trinn. Avkuttbar

Materiale:

Plast

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Andre

Farge:

Hvit

Utførelse deksel:

Blindlokk

Gjennomsiktig deksel:

nei

Kan innstøpes:

nei

Festing av deksel:

Skrudd

Støpemasse inkludert:

nei

Plomberbar:

nei

Nominell isolasjonspenning Ui:

440 V

Funksjonssikkerhet:

Uten

Med avskjerming:

nei

Korrosjonsbestandig:

Ja

Driftstemperaturområde:

-25...40 °C

Eksplosjonstestet utførelse:

nei

For Ex-sone:

Uten

For Ex sone - støv:

Uten

Koblingsboks med montasjeplater for kabelrenner.