Schneider Electric - U56 KOBL.STYKKE 5-POL GRØNN - IMT36086
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Ledertverrsnitt - 2,5 mm²
Antall poler - 5
Med plombering - nei
Emballasje og betingelser
12000 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606485135885
Elnummer
1245081
Leverandørens varenummer
IMT36086
Typebeskrivelse
1245081
Ledertverrsnitt:
2,5 mm²
Antall poler:
5
Med plombering:
nei
Koblingsstykke 5-pol for U56-boksen. For kabler 1,5-2,5 mm2. 440V
ProduktbladPDF