Utgått

Schneider Electric - UL Mini 1625 2525 T-stykke - ETK25350D

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - UL Mini 1625 2525 T-stykke

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Høyde - 45 mm

  • Bredde - 65 mm

  • Materiale - Plast

  • Overflatebeskyttelse - Ubehandlet

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 5 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480571848

Elnummer

1289672

Leverandørens varenummer

ETK25350D

Typebeskrivelse

1289672

Høyde:

45 mm

Bredde:

65 mm

Materiale:

Plast

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Farge:

Hvit

Aksel lengde:

25 mm

Justeringsinkrement for viskerbue:

25 mm

Modell / utførelse:

Overdel

Materialkvalitet:

Andre

Halogenfri:

Ja

Klar høyde:

nei

Type feste:

Låsbar

RAL-nummer:

9010

Beskyttelseslag:

nei

T-stykke som benyttes i sammenføring av to kanaler av samme dimensjon. Klikkmonteres på minikanalen. Materiale : ABS (halogenfri). Farge: Hvit RAL9010.