Schneider Electric - UL Mini 1625 2525 Utjevn.-stk - ETK25370D
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Innbyggingskanalens bredde - 25 mm
Dybde innbygningskanalen - 25 mm
Modell / utførelse - Overdelsmaskering
Form - Symmetrisk
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
5 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480571978
Elnummer
1289692
Leverandørens varenummer
ETK25370D
Typebeskrivelse
1289692
Innbyggingskanalens bredde:
25 mm
Dybde innbygningskanalen:
25 mm
Modell / utførelse:
Overdelsmaskering
Form:
Symmetrisk
Farge:
Hvit
Overdelsbredde:
16 mm
Type feste:
Låsbar
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
RAL-nummer:
9010