Schneider Electric - UL Mini 1640 2540 Endestykke - ETK40361D
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 43 mm
Bredde - 62 mm
Modell / utførelse - Venstre/høyre
Materiale - Plast
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
5 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480571909
Elnummer
1289683
Leverandørens varenummer
ETK40361D
Typebeskrivelse
1289683
Høyde:
43 mm
Bredde:
62 mm
Modell / utførelse:
Venstre/høyre
Materiale:
Plast
Farge:
Hvit
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Klar høyde:
nei
Type feste:
Låsbar
RAL-nummer:
9010
Beskyttelseslag:
nei
Endestykke som klikkmonteres på minikanalen. Materiale : ABS (halogenfri). Farge: Hvit RAL9010.