Schneider Electric - UL Mini 1640 2540 Utjevn.-stk - ETK40370D
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Avstand mellom gaffelbraketter/-poser - 40 mm
Dybde innbygningskanalen - 40 mm
Modell / utførelse - Overdelsmaskering
Form - Symmetrisk
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
5 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480571961
Elnummer
1289693
Leverandørens varenummer
ETK40370D
Typebeskrivelse
1289693
Avstand mellom gaffelbraketter/-poser:
40 mm
Dybde innbygningskanalen:
40 mm
Modell / utførelse:
Overdelsmaskering
Form:
Symmetrisk
Farge:
Hvit
Overdelsbredde:
20 mm
Type feste:
Låsbar
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
RAL-nummer:
9010