Schneider Electric - UL Mini 1640 2540 Ytterhjørne - ETK40330D
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 43 mm
Bredde - 62 mm
Modell / utførelse - Overdel
Vinkelområde - 85...95 °
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
5 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480572081
Elnummer
1289633
Leverandørens varenummer
ETK40330D
Typebeskrivelse
1289633
Høyde:
43 mm
Bredde:
62 mm
Modell / utførelse:
Overdel
Vinkelområde:
85...95 °
Farge:
Hvit
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Egnet for funksjonsopprettholdelse:
nei
Type feste:
Låsbar
RAL-nummer:
9010
Beskyttelseslag:
nei
Ytterhjørne som klikkmonteres på minikanalen. Justerbart ±5°. Materiale : ABS (halogenfri). Farge: Hvit RAL9010.