Schneider Electric - UL Mini 2525 PVC Hvit 2m - ETK25325
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 25 mm
Bredde - 25 mm
Lengde - 2000 mm
Materiale - Plast
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Emballasje og betingelser
8 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
8698150253258
Elnummer
1289603
Leverandørens varenummer
ETK25325
Typebeskrivelse
ETK25325
Høyde:
25 mm
Bredde:
25 mm
Lengde:
2000 mm
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Farge:
Hvit
Nyttbart tverrsnitt:
529 mm²
Materialkvalitet:
PVC (Polyvinylklorid)
Halogenfri:
nei
Antibakteriell behandling:
nei
Klar høyde:
nei
Gjennomsiktig:
nei
RAL-nummer:
9010
Antall faste skillevegger:
0
Antall flyttbare skillevegger:
0
Type feste:
Hullet bunn
Utførelse deksel:
Løs
Med kabelklammer:
nei
Beskyttelseslag:
nei
Med kanalkobling:
nei
Levering på rull:
nei
Fortrykt:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP40
Slagfasthet:
IK07


