Schneider Electric - UL Mini 2560 Innerhjørne - ETK60320D
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 89 mm
Dybde - 71 mm
Form - Symmetrisk
Materiale - Plast
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
5 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480572012
Elnummer
1289624
Leverandørens varenummer
ETK60320D
Typebeskrivelse
1289624
Bredde:
89 mm
Dybde:
71 mm
Form:
Symmetrisk
Materiale:
Plast
Farge:
Hvit
Antall overdeler:
0
Overdelsbredde 1:
60 mm
Modell / utførelse:
Hettefasong
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
RAL-nummer:
9010
Beskyttelseslag:
nei
Med kanalkobling:
nei
Montasjehull i bunnen:
nei
Monteringssett for deksel:
Overlappende
Med kabelklammer:
nei