Utgått

Schneider Electric - UL Mini 2560 L-stykke - ETK60341D

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - UL Mini 2560 L-stykke

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 85,5 mm

  • Dybde - 85,5 mm

  • Antall overdeler - 0

  • Retning - Stigende/fallende

  • Materiale - Plast

Emballasje og betingelser

  • 5 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480572128

Elnummer

1289664

Leverandørens varenummer

ETK60341D

Typebeskrivelse

1289664

Bredde:

85,5 mm

Dybde:

85,5 mm

Antall overdeler:

0

Retning:

Stigende/fallende

Materiale:

Plast

Farge:

Hvit

Symmetrisk:

Ja

Modell / utførelse:

Hettefasong

Vinkelområde:

90...90 °

Materialkvalitet:

Andre

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

RAL-nummer:

9010

Beskyttelseslag:

nei

Med kanalkobling:

nei

Montasjehull i bunnen:

nei

Monteringssett for deksel:

Overlappende

Med kabelklammer:

nei

L-stykke for 90° vinkling mellom horisontal og vertikal montering. Klikkmonteres på minikanalen. Materiale : ABS (halogenfri). Farge: Hvit RAL9010.