Schneider Electric - UL Mini 2560 T-stykke - ETK60350D
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 105,3 mm
Dybde - 62 mm
Forgreningsbredde - 60 mm
Antall overdeler - 0
Materiale - Plast
Emballasje og betingelser
5 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480571824
Elnummer
1289674
Leverandørens varenummer
ETK60350D
Typebeskrivelse
1289674
Bredde:
105,3 mm
Dybde:
62 mm
Forgreningsbredde:
60 mm
Antall overdeler:
0
Materiale:
Plast
Farge:
Hvit
Symmetrisk:
Ja
Modell / utførelse:
Hettefasong
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
RAL-nummer:
9010
Beskyttelseslag:
nei
Med kanalkobling:
nei
Montasjehull i bunnen:
nei
Monteringssett for deksel:
Overlappende
Med kabelklammer:
nei