Schneider Electric - UL Mini 2560 Utjevningsstykke - ETK60370D
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Avstand mellom gaffelbraketter/-poser - 60 mm
Dybde innbygningskanalen - 60 mm
Modell / utførelse - Overdelsmaskering
Form - Symmetrisk
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
5 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480571954
Elnummer
1289694
Leverandørens varenummer
ETK60370D
Typebeskrivelse
1289694
Avstand mellom gaffelbraketter/-poser:
60 mm
Dybde innbygningskanalen:
60 mm
Modell / utførelse:
Overdelsmaskering
Form:
Symmetrisk
Farge:
Hvit
Overdelsbredde:
63 mm
Type feste:
Låsbar
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
RAL-nummer:
9010


