Schneider Electric - Unica System+ innstøpningsboks i metall til innstøpning i betonggulv- Min 100mm - INS52003
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominelt mål - 376 mm
Utførelse deksel - Rektangulær
Kanalhøyde - 20...50 mm
Kanalbredde - 20...50 mm
Nivelleringsområde - 100...100 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606490150354
Elnummer
1280520
Leverandørens varenummer
INS52003
Typebeskrivelse
1280520
Nominelt mål:
376 mm
Utførelse deksel:
Rektangulær
Kanalhøyde:
20...50 mm
Kanalbredde:
20...50 mm
Nivelleringsområde:
100...100 mm
Egnet for overdekket gulvkanal:
nei
Egnet for lukket nedfelt gulvkanal:
Ja
Minste innbyggingshøyde:
0 mm
Materiale sidevegg:
Stål
Mulighet for montasjedeksel:
nei
Mulighet for tett innbygging:
nei
Kontroll av åpningselementer (skodder, dører):
Ja
Bunnplate:
Ja