Schneider Electric - Unika stikk - 16 A - 2P + E - 200...250 V AC - IP44 - panel - 82031
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
IEC-strømstyrke - 16 A
Antall poler - 2
Spenning ihht. EN 60309-2 - 200-250 V (50+60 Hz) blå
Bryter - Mekanisk forrigling
Type bryter - Hjelpekontakter
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3303430820314
Elnummer
1501729
Leverandørens varenummer
82031
Typebeskrivelse
82031
IEC-strømstyrke:
16 A
Antall poler:
2
Spenning ihht. EN 60309-2:
200-250 V (50+60 Hz) blå
Bryter:
Mekanisk forrigling
Type bryter:
Hjelpekontakter
Strømstyrke ACC. UL / CSA (for UL-versjon):
0 A
Tidsinnstilling:
6 h
Identifisering farge:
Blå
Beskyttelsesklasse IP:
IP44
Med jordfeilbryter:
nei
Ledige plasser på monteringsskinne:
nei
Kapslingsmateriale:
Plast
Modell / utførelse:
Overdel
Beskyttelse:
Uten
Militær utførelse:
nei


