Schneider Electric - Unika stikk - 16 A - 2P + E - 200...250 V AC - IP65 - panel - 82081

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Unika stikk - 16 A - 2P + E - 200...250 V AC - IP65 - panel

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • IEC-strømstyrke - 16 A

  • Antall poler - 2

  • Spenning ihht. EN 60309-2 - 200-250 V (50+60 Hz) blå

  • Bryter - Mekanisk forrigling

  • Type bryter - Hjelpekontakter

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3303430820819

Elnummer

1501737

Leverandørens varenummer

82081

Typebeskrivelse

82081

IEC-strømstyrke:

16 A

Antall poler:

2

Spenning ihht. EN 60309-2:

200-250 V (50+60 Hz) blå

Bryter:

Mekanisk forrigling

Type bryter:

Hjelpekontakter

Strømstyrke ACC. UL / CSA (for UL-versjon):

0 A

Tidsinnstilling:

6 h

Identifisering farge:

Blå

Beskyttelsesklasse IP:

IP65

Med jordfeilbryter:

nei

Ledige plasser på monteringsskinne:

nei

Kapslingsmateriale:

Plast

Modell / utførelse:

Overdel

Beskyttelse:

Uten

Militær utførelse:

nei

PK industrikontakter inneholder plugger,skjøtekontakter og tilpassede ut- og inntak for innfelling. Passer perfekt til Kaedra kapslinger. Kontaktene leveres i 16.32.63 og 125A varianter, IP 44 og IP 67. Nominell spenning 2308415V (opptil 690V på forespørsel). mekanisk styrke ihht. EN 50102:IK08. Motstand mot flammer og ekstreme temperaturer ihht. IEC 60695-2-1 850ºC