Schneider Electric - Unika stikk - 32 A - 3P + N + E - 380...415 V AC - IP44 - panel - 82047

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Unika stikk - 32 A - 3P + N + E - 380...415 V AC - IP44 - panel

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • IEC-strømstyrke - 32 A

  • Antall poler - 4

  • Spenning ihht. EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) blå

  • Bryter - Mekanisk forrigling

  • Type bryter - Hjelpekontakter

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3303430820475

Elnummer

1501736

Leverandørens varenummer

82047

Typebeskrivelse

Rundstiftkontakter

IEC-strømstyrke:

32 A

Antall poler:

4

Spenning ihht. EN 60309-2:

380-415 V (50+60 Hz) blå

Bryter:

Mekanisk forrigling

Type bryter:

Hjelpekontakter

Strømstyrke ACC. UL / CSA (for UL-versjon):

0 A

Tidsinnstilling:

6 h

Identifisering farge:

Rød

Beskyttelsesklasse IP:

IP44

Med jordfeilbryter:

nei

Ledige plasser på monteringsskinne:

nei

Kapslingsmateriale:

Plast

Modell / utførelse:

Overdel

Beskyttelse:

Uten

Militær utførelse:

nei

PK industrikontakter inneholder plugger,skjøtekontakter og tilpassede ut- og inntak for innfelling. Passer perfekt til Kaedra kapslinger. Kontaktene leveres i 16.32.63 og 125A varianter, IP 44 og IP 67. Nominell spenning 2308415V (opptil 690V på forespørsel). mekanisk styrke ihht. EN 50102:IK08. Motstand mot flammer og ekstreme temperaturer ihht. IEC 60695-2-1 850ºC