Schneider Electric - Universalbraketter-2stk-Prism LVS03581 - LVS03581
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde - 122,5 mm
Høyde - 122,5 mm
Dybde - 43 mm
Materiale - Metall
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
3606481869043
Elnummer
2442546
Leverandørens varenummer
LVS03581
Typebeskrivelse
LVS03581
Modell / utførelse:
Andre
Bredde:
122,5 mm
Høyde:
122,5 mm
Dybde:
43 mm
Materiale:
Metall
Farge:
Andre
Universalbraketter for PrismaSeT G/P tavlesystem-43x122,5mm Sett med 2 universelle vinkelbraketter


